Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54318

  • ERIKS:14178142
  • Hersteller:019075430-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'180.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'275.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
97.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
193 kN
Statische Belastung
455 kN
Grenzdrehzahl
2240 rpm
Referenzdrehzahl
3900 rpm