Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54317

  • ERIKS:13560824
  • Hersteller:019075405-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'088.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'176.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
95.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
186 kN
Statische Belastung
420 kN
Grenzdrehzahl
2260 rpm
Referenzdrehzahl
4150 rpm