CHF 872.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 943.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 543 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Höhe | 86.2 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Grenzdrehzahl | 2460 rpm |
Referenzdrehzahl | 4350 rpm |