Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54315

  • ERIKS:13560823
  • Hersteller:019075375-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 792.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 856.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
87.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
360 kN
Grenzdrehzahl
2480 rpm
Referenzdrehzahl
4500 rpm