CHF 682.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 737.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 543 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Höhe | 80.4 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 134 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Grenzdrehzahl | 2750 rpm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |