CHF 446.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 482.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 543 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 70.6 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Statische Belastung | 207 kN |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |