CHF 396.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 543 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Höhe | 72.6 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 102 kN |
Statische Belastung | 207 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |