Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54307

  • ERIKS:13560817
  • Hersteller:019075294-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
543
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
47.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Referenzdrehzahl
7600 rpm