CHF 125.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 543 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 37.6 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Referenzdrehzahl | 9700 rpm |