Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54244-MP

  • ERIKS:14178141
  • Hersteller:019074972-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'971.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'859.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
542
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
300 mm
Höhe
115.2 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
335 kN
Statische Belastung
1330 kN
Grenzdrehzahl
1420 rpm
Referenzdrehzahl
1680 rpm