CHF 855.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 924.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 69 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |