CHF 415.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 51 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 191 kN |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |