Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54215

  • ERIKS:14178136
  • Hersteller:019074832-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 417.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
542
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
49.6 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
169 kN
Grenzdrehzahl
3950 rpm
Referenzdrehzahl
4450 rpm