CHF 238.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 49.6 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 133 kN |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |