Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54210

  • ERIKS:14178134
  • Hersteller:019074778-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
542
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
42 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
106 kN
Grenzdrehzahl
4950 rpm
Referenzdrehzahl
5800 rpm