Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54209

  • ERIKS:14178132
  • Hersteller:019074760-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
542
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
73 mm
Höhe
39.6 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
80 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Referenzdrehzahl
6500 rpm