CHF 155.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Höhe | 38.6 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 44 kN |
Statische Belastung | 97 kN |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6900 rpm |