Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 54207

  • ERIKS:14178131
  • Hersteller:019074743-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
542
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
37.8 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Referenzdrehzahl
7500 rpm