CHF 115.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 32.6 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 23.9 kN |
Statische Belastung | 46 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Referenzdrehzahl | 8200 rpm |