CHF 97.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 31.4 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Referenzdrehzahl | 9400 rpm |