FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 54212

  • ERIKS:23712913
  • Hersteller:016716094-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 283.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
524
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
50 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
139 kN
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Referenzdrehzahl
5200 rpm