FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52410

  • ERIKS:12624528
  • Hersteller:52410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 600.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 649.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
524
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
78 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
138 kN
Statische Belastung
255 kN
Grenzdrehzahl
2650 rpm
Referenzdrehzahl
6000 rpm