FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52408

  • ERIKS:14179076
  • Hersteller:038376342-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
524
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
65 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
170 kN
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Referenzdrehzahl
7100 rpm