CHF 370.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 524 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 59 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 126 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |