CHF 5'481.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'925.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Höhe | 140 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 1330 kN |
Grenzdrehzahl | 1340 rpm |
Referenzdrehzahl | 2360 rpm |