CHF 4'328.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'678.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Höhe | 140 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 385 kN |
Statische Belastung | 1240 kN |
Grenzdrehzahl | 1360 rpm |
Referenzdrehzahl | 2550 rpm |