CHF 2'905.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'140.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Höhe | 123 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 910 kN |
Grenzdrehzahl | 1610 rpm |
Referenzdrehzahl | 3100 rpm |