CHF 1'049.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'134.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Höhe | 88 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 193 kN |
Statische Belastung | 455 kN |
Grenzdrehzahl | 2240 rpm |
Referenzdrehzahl | 3900 rpm |