CHF 848.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 917.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 87 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 420 kN |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |