CHF 545.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 589.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 523 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 65 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 105 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |