CHF 7'360.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'957.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 110 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 335 kN |
Statische Belastung | 1330 kN |
Grenzdrehzahl | 1420 rpm |
Referenzdrehzahl | 1680 rpm |