FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52240-MP

  • ERIKS:14178114
  • Hersteller:019065698-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'076.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'488.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Höhe
109 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
1220 kN
Grenzdrehzahl
1510 rpm
Referenzdrehzahl
1880 rpm