FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52238-MP

  • ERIKS:14178113
  • Hersteller:019065663-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'596.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'968.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Höhe
109 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
335 kN
Statische Belastung
1170 kN
Grenzdrehzahl
1540 rpm
Referenzdrehzahl
1990 rpm