FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52234-MP

  • ERIKS:14178112
  • Hersteller:019065620-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'492.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'775.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
97 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
930 kN
Grenzdrehzahl
1740 rpm
Referenzdrehzahl
2210 rpm