FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52232-MP

  • ERIKS:14178111
  • Hersteller:019065612-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'971.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'211.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Höhe
90 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
770 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm