FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52230-MP

  • ERIKS:12624526
  • Hersteller:52230-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'206.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'385.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
215 mm
Höhe
89 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
236 kN
Statische Belastung
730 kN
Grenzdrehzahl
1950 rpm
Referenzdrehzahl
2550 rpm