FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52228

  • ERIKS:12624525
  • Hersteller:019065574-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'535.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'659.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
81 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
191 kN
Statische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
2110 rpm
Referenzdrehzahl
2750 rpm