CHF 222.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 522 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Höhe | 47 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 159 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 4750 rpm |