FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52211

  • ERIKS:11669080
  • Hersteller:190069690000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
45 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
133 kN
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Referenzdrehzahl
5600 rpm