FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52210

  • ERIKS:11669079
  • Hersteller:190069500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
39 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
106 kN
Grenzdrehzahl
4950 rpm
Referenzdrehzahl
5800 rpm