FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Zweiseitig wirkend 52209

  • ERIKS:11669078
  • Hersteller:190069420000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
522
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
73 mm
Höhe
37 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
80 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Referenzdrehzahl
6500 rpm
Alternativen

CHF 100.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026