Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53324-MP

  • ERIKS:14178128
  • Hersteller:019070942-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'958.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'116.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
533
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
74.1 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
910 kN
Grenzdrehzahl
1610 rpm
Referenzdrehzahl
3200 rpm