FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53322-MP

  • ERIKS:14177534
  • Hersteller:016715969-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'264.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'366.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
533
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
67.2 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
740 kN
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm