CHF 318.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Höhe | 44.2 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 134 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Grenzdrehzahl | 2750 rpm |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
CHF 344.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026