CHF 118.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Höhe | 30.1 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
CHF 113.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026