FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53307

  • ERIKS:11669118
  • Hersteller:167158960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
533
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
25.6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
89 kN
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Referenzdrehzahl
8200 rpm
Alternativen

CHF 79.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026