FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53306

  • ERIKS:11669117
  • Hersteller:190071240000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
533
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
22.6 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
65 kN
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Referenzdrehzahl
9300 rpm
Alternativen

CHF 67.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026