CHF 61.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 19.8 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |