FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53238-MP

  • ERIKS:14178127
  • Hersteller:019070497-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'680.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'978.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
270 mm
Höhe
65.7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
335 kN
Statische Belastung
1170 kN
Grenzdrehzahl
1540 rpm
Referenzdrehzahl
2010 rpm