FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53236-MP

  • ERIKS:24211239
  • Hersteller:019070470-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'250.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'513.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
58.2 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
305 kN
Statische Belastung
1030 kN
Grenzdrehzahl
1670 rpm
Referenzdrehzahl
2080 rpm